Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 540pF, ERZV14D361
- 仕様
- パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
- 長さ(mm)
- 34.5
- 厚さ(mm)
- 5.7
- 寸法(mm)
- 15.5(Dia.)×5.7
- 直径(Φmm)
- 15.5
- 電流(A)
- クランプ:50
- シリーズ
- V
- 静電容量
- 540pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 595
- エネルギー(J)
- 130
- 最大定格電圧(V)
- AC:230、直流:300
- バリスタ電圧(V)
- 360
- 最大サージ電流(A)
- 6000
- リード間隔(mm)
- 7.5
- 内容量
- 1袋(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









