曜日別特売
ERZV14D361 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 540pF, ERZV14D361 Panasonic(パナソニック) 65253355

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 540pF, ERZV14D361ERZV14D361

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65253355
品番
ERZV14D361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
長さ(mm)
34.5
厚さ(mm)
5.7
寸法(mm)
15.5(Dia.)×5.7
直径(Φmm)
15.5
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
540pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
595
エネルギー(J)
130
最大定格電圧(V)
AC:230、直流:300
バリスタ電圧(V)
360
最大サージ電流(A)
6000
リード間隔(mm)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする