Panasonic(パナソニック)
抵抗器, 2Ω, 0612 (1632M), 0.75W
定格電力(W)
0.75
抵抗(Ω)
2
許容差
±1%
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
テクノロジー
厚膜
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65253529
ERJB2BF2R0V
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください