Panasonic(パナソニック)
抵抗器, 2Ω, 0612 (1632M), 0.75W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
65253529
品番
ERJB2BF2R0V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
定格電力(W)
0.75
抵抗(Ω)
2
許容差
±1%
パッケージ/ケース
0612 (1632M)
テクノロジー
厚膜