曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)40.5厚さ(mm)8.2寸法(mm)17.5×8.2直径(Φmm)17.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量500pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1355最大定格電圧(V)AC:510、直流:670バリスタ電圧(V)820最大サージ電流(A)7500リード間隔(mm)10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65254265ERZE14A821
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする