仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP6Wシリーズ (1.1 kΩ → 1 MΩ). パナソニックのERJ P6Wシリーズのチップ抵抗器は、両面抵抗素子で構成されています。 3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で高信頼性を実現しています。 ERJ P6Wチップ抵抗器は、同等サイズの他の耐サージ抵抗器(ERJP06シリーズなど)よりもパルス特性が1.5倍優れています。. 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 高パルス特性 標準的な金属皮膜抵抗器に比べて非常に優れたESDサージ特性 AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP6W抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)