曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M - Panasonic(パナソニック)
仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)4.4寸法(mm)5(Dia)×4.4電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量37μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525453616SVPG47M
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする