Panasonic(パナソニック)
ポリマーコンデンサ,33μF,20V,B45
電圧(V)
20
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
B45
テクノロジー
導電性ポリマーアルミ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65254579
20SVPG33M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください