Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HAM222X
長さ(mm)
31.5
寸法(mm)
16×31.5
直径(Φmm)
16
電圧(V)
50dc
静電容量
2200μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
85
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65255629
ECA1HAM222X
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください