曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331 - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量580pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65255690ERZV14D331
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする