仕様日本圧着端子製造 ZHコネクタシリーズ圧着工具 1.5 mm. この日本圧着端子製造の1.5mmピッチZH圧着手動工具は、ミニリールやルーズコンタクトに対応しています。このZH手動圧着工具は軽量で、パラレルラチェット動作によりコンタクトを1本のワイヤに圧着できます。. 品番 ; 762-0954 762-0954 の圧着工具はミニリールZHコンタクト(代表品番 ; 762-0951 762-0951 )に対応。 品番 ; 762-0957 762-0957 の圧着工具はZHルーズコンタクト(代表品番 ; 762-0759 762-0759 )に対応。16 AWG、18 AWG、20 AWGのシングルピースワイヤに圧着するために使用します。タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品SZH端子内容量1個