曜日別特売

JST 圧着工具 SYM端子 WCシリーズ WC-121

JST 圧着工具 SYM端子 WCシリーズ WC-121 - JST(日本圧着端子製造)
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SYM端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65255997WC-121
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする