曜日別特売

JST 圧着工具 SXAコンタクト、SXAMコンタクト WCシリーズ WC-700M

JST 圧着工具 SXAコンタクト、SXAMコンタクト WCシリーズ WC-700M - JST(日本圧着端子製造)
仕様JWPFコネクタは、特に防水が必要な場所に使用できる、JIS C0920の等級7の防浸を実現した電線対基板コネクタです。防水性能 シールリングを装備 固形ゴム製シール ダブルスプリング構造 ハウジング-端子ロック 内部ハウジングロック 特に樹脂コーティングされた基板に使用するヘッダタイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト、SXAMコンタクト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256015WC-700M
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする