曜日別特売

JST 圧着工具 SVFコンタクト WCシリーズ WC-590

JST 圧着工具 SVFコンタクト WCシリーズ WC-590 - JST(日本圧着端子製造)
仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mmタイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品SVFコンタクト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256024WC-590
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする