JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2 - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。シリーズNSH, SHL最大電流(A)1適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28オス・メスメス併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)+85, +85内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256094SSHL-003T-P0.2
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする