JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-4

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-4 - JST(日本圧着端子製造)
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)12.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256110XHP-4
オープン
取扱い終了
65256128XHP-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする