曜日別特売

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6 - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XM, XMA適合電線(mm2)Min0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256146BXA-001T-P0.6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする