曜日別特売

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6 - JST(日本圧着端子製造)
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具シリーズRCY最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22オス・メスメス併用可能製品RCYコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256207BYF-001T-P0.6
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする