曜日別特売

JST LFO-2.5T-250N スペードコネクタ

JST LFO-2.5T-250N スペードコネクタ - JST(日本圧着端子製造)
仕様LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。全長(mm)14.2タイプフラグ端子シリーズLFO適合電線(mm2)Max2.5絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min18結線方法圧着タブ幅(mm)6.35表面処理(コンタクト)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256225LFO-2.5T-250N
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする