JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-02V-N
長さ(mm)
8
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256234
SMR-02V-N
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください