JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SSHシリーズ 圧着 SSH-003T-P0.2-H
シリーズ
SSH
最大電流(A)
1
適合電線(mm
2
)
Min0.032、Max0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min32
オス・メス
メス
併用可能製品
LBT / SHコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
40
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256286
SSH-003T-P0.2-H
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください