曜日別特売

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-04V-S - JST(日本圧着端子製造)
仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)6.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256329GHR-04V-S
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする