JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 - JST(日本圧着端子製造)
仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256338SZH-003T-P0.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする