JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 5P-SCN

JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 5P-SCN - JST(日本圧着端子製造)
仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)14幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652563745P-SCN
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする