JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6
シリーズ
XH
適合電線(mm
2
)
Min0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min30、Max26
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
XHコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
20
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256399
SXH-002T-P0.6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください