仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)6.5幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)