JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5
仕様
BHシリーズ圧着コンタクト
シリーズ
BH, BHM
適合電線(mm
2
)
Min0.08
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
BH / BHMコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
20
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256426
SBH-001T-P0.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください