JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2 - JST(日本圧着端子製造)
仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応シリーズACH適合電線(mm2)Min0.05材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256460SACH-003G-P0.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする