JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S
長さ(mm)
3.8
幅(mm)
1.2
ピッチ(mm)
1.2
極数
3
シリーズ
ACH
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ACHコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256557
ACHR-03V-S
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください