仕様ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルハウジング. ZEシリーズの1.5 mmピッチレセプタクルハウジングは、UL 94V-0等級で、ナチュラルカラー(白)です。 ZE 1.5 mmレセプタクルコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 820-1387 820-1387 を参照してください。長さ(mm)9.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZER材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZEシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)