曜日別特売

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-3N

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-3N - JST(日本圧着端子製造)
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)11.82幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256584VHR-3N
オープン
81
89(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする