JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCC-04

JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCC-04 - JST(日本圧着端子製造)
仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。長さ(mm)23.8幅(mm)4.1ピッチ(mm)5.08シリーズLC材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LCコネクタ内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256618LCC-04
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする