JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S

JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-11V-S - JST(日本圧着端子製造)
長さ(mm)15幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数11シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品GHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256645GHR-11V-S
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする