JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-N

JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-N - JST(日本圧着端子製造)
仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)10.5幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数3シリーズSMR材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256697SMR-03V-N
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする