曜日別特売

JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF

JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VF - JST(日本圧着端子製造)
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)15.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256706PALR-05VF
オープン
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする