曜日別特売

JST リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:M5 LRB-2.5T-M5

JST リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:M5 LRB-2.5T-M5 - JST(日本圧着端子製造)
仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。厚さ(mm)0.6全長(mm)21.75シリーズLRB適合電線(mm2)Min1リング外径(Φmm)9.5絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min18スタッド径M5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256810LRB-2.5T-M5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする