曜日別特売

JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B

JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B - JST(日本圧着端子製造)
仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)13幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数20シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256855SHDR-20V-S-B
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする