JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VF
仕様
圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。
長さ(mm)
13.4
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
2
極数
4
シリーズ
PA
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
PALコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257038
PALR-04VF
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください