曜日別特売

JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント - JST(日本圧着端子製造)
仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257056SYR-02T
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする