JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 S5B-ZR (LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 S5B-ZR (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH水平ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257074S5B-ZR (LF)(SN)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65257099S5B-ZR (LF)(SN)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする