仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)19.8適合電線(mm2)Min2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min12スタッド径3mm内容量1袋(100個)