JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B
仕様
圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。
材質
PBT
長さ(mm)
13
色
白
種類
レセプタクル
極数
10
シリーズ
SH
適合電線サイズ
32~28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257196
SHR-10V-S-B
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください