曜日別特売

JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B

JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257214SMR-04V-B
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする