JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.8mm 1列 SFHR-02V-R
長さ(mm)
3.8
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
1.8
極数
2
シリーズ
SFH
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SFHコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257309
SFHR-02V-R
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください