仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。長さ(mm)25.6ピッチ(mm)5.08シリーズLC材質(ハウジング)PA6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LCコネクタ内容量1袋(50個)