JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 LC-04A
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
LC
定格電流(A)
7
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
圧着
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257397
LC-04A
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください