JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-06V-N
仕様
SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。
長さ(mm)
18
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257406
SMR-06V-N
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください