曜日別特売

JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S

JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S - JST(日本圧着端子製造)
仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)18幅(mm)10ピッチ(mm)2極数16シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257537PADP-16V-1-S
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする