仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)