曜日別特売

JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS

JST コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 PHDR-18VS - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST PHDシリーズ2.0 mm圧着レセプタクルハウジング. 2列コンタクト構成のPHDシリーズ2.0 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジングです。 このPHD 2.00 mm圧着コネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 このPHD圧着ハウジング用の圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 688-1381 688-1381 及び ; 688-1385 688-1385 を参照してください。長さ(mm)19.9幅(mm)7.3ピッチ(mm)2極数18シリーズPHD材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHDコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257625PHDR-18VS
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする